Beli deep socket 6pt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOLEX Socket (Mata Sock)Deskripsi:Version: Forged from high quality steel, internally bevelled for easy fitting to bolt heads. Internal square to DIN 3120. Standard: DIN 3124 Material: Chrome vanadium steel, chrome-plated. Note: GARANT and HOLEX hexagon sockets including are available also in imperial sizes from our eShop (GARANT: No. 637232; HOLEX: No. 637222).
- M10 1/2inch DR 6PT Deep Socket mm TypeDeskripsi:Chrome vanadium steel, chromeplated, mirror finish, DIN standard, for manual drive.atribut:
- Length (mm): 78
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TONE Deep Socket 6pt 3/8 Inch (Mata Sock)Deskripsi:Ideal for turning nuts with protruding bolts.Ideal for nuts in deep places.atribut:
- Square Drive (mm): 9.5
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352atribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- HOLEX Torque WrenchDeskripsi:Version: One-armed; slim design with easily readable dial gauge. Body entirely of steel, chrome-plated with fixed square drive for plug-in heads. Units of measure: Nm Knurled metal handle. Function: Actual torque can be read on the gauge whilst working; the final value is held by the memory pointer to be read later. Standard: Tested to DIN EN ISO 6789. Cutting data: Legend for drawing and formula: l1 = Lever length without plug-in head l2 = Adjusted reference dimension on the torque wrench l3 = Lever length including factory calibration reference dimension l4 = Reference dimension of the plug-in head L = Total length of the tool T1 = Torque to be set T2 = Specified torqueatribut:
- Measurement Technology: Mechanical
- Standard: DIN EN ISO 6789
- Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
- Display: Analogue
- Measurement Process: Torque
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH KUNCI SOCK / MATA SOK / ANAK SOK- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for Extra Strength-Silver matt finishing
- SATA 3/8inch Dr. 6PT. Deep Socket (Mata Sock)Deskripsi:12201 10MM Series Imperial Hexagonal Socket 3/8" Product Introduction ●Note: Hand sockets cannot be used for electric, pneumatic and hydraulic toolsatribut:
- C (mm): 63.5
- M10 1/2inch Dr Torx T-Type SocketsDeskripsi:Drive end is made of CR-V steel. Bit end is made of S2 steel.atribut:
- Dimensions d (mm): 24
- Dimension A (mm): 17
- Dimension L (mm): 55
- M10 Stubby Screwdriver 2 Way Long (Obeng Pendek)Deskripsi:Chrome Vanadium Steel Blade. Ergonomic handle for better grip and torque.atribut:
- Blade (mm): 6 x #2
- Overall Length (mm): 100
- Dimension H (mm): phi 56
- TEKIRO Bit Double Ended Set (Mata Obeng)Deskripsi:suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
- HOLEX Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Version: Handle of sealed beechwood, with leather impact cap. Blade of chrome vanadium steel, through hardened. From size 5.5, through blade with hexagon flats for wrench assistance. Surface bright nickel-plated. Hexagon Collar for Wrench Assistance (mm) = 13
- HOLEX Bi-Hexagon Socket 1/2 inchDeskripsi:Version: Forged from high quality steel, internally bevelled for easy fitting to bolt heads. Close tolerance internal square for secure fit on the tool. Square socket drives to DIN 3120. Standard: DIN 3124. Material: Chrome vanadium steel, chrome-plated.atribut:
- Square Drive (inch): 1/2
- Drive Profile: Bi-Hex Socket
- SATA 1/2inch DR 6PT Thin Wall Impact Deep SocketDeskripsi:34414T 1/2" Series Hexagonal Pneumatic Thin Wall Long Socket 21MM Product Introduction ● Made of chromium-molybdenum steel (Cr-Mo), cold forged, resistant to strong impact ● Thin wall design, suitable for use in small spaces ●
Daftar Harga deep socket 6pt Terbaru October 2026
| HOLEX Socket (Mata Sock) | Rp28.900 |
| M10 1/2inch DR 6PT Deep Socket mm Type | Rp32.900 |
| TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp47.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp19.900 |
| TONE Deep Socket 6pt 3/8 Inch (Mata Sock) | Rp97.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock) | Rp15.900 |
| TEKIRO Deep Impact Socket DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp76.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp19.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1xP108343069-1.jpg)

/98P101000332-3.jpg)
/93P101000327-7.jpg)
/6jP102065235-2.jpg)
/91P101000325-7.jpg)
/9rP101000351-8.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/99P101000333-8.jpg)

/90P101000324-5.jpg)
/9nP112192347-1.jpg)

/nsP103775856-1.jpg)

/apP101000385-4.jpg)
/P103156617-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)